Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Unterdeck/Unterspannbahn STAMISOL EXTREME PACK 500
Schweißbare und widerstandsfähige Membran mit außerordentlicher mechanischen Festigkeit für flachgeneigte Steildächer oder Tonnendächer
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Robust und beständig
Beständig gegenüber UV-Strahlung, Schlagregen und den extremen Witterungsbedingungen des Hochgebirges
Kompressionsbeständig und durchsturtzsicher nach DIN 4426
Hierdurch wird eine große Sicherheit beim Verlegen gewährleistet
Schweiß- und verklebbar
Kann bei allen Außentemperaturen verschweißt und bei Temperaturen über 5°C auch verklebt werden
Stamisol Unterspann- und Fassadenbahnen dürfen nur mit Zubehörprodukten aus dem Stamisol-System kombiniert werden!
Bei den in der Produktinformation genannten mechanischen Eigenschaften handelt es sich um Mittelwerte mit einer Toleranz von ±10%.
* Temperaturbeständigkeit nach Anforderungen der Systemgarantie!
ETA-16/0986
Erfüllt die Anforderungen nach ZVDH-Produktdatenblatt der Klasse UDB/USB.
Sicherheit
Sicherer Schutz der Konstruktion ab 1,5° Dachneigung**.
Nach Wunschmaß vorkonfektioniert lieferbar
- Kosten- und Zeitersparnis durch rasche Verlegung
- Als Rechteck in Standardbreiten und Ihrer Wunschlänge
- Optimale Schweißnaht mit Garantie
**Bitte beachten Sie bei der Verarbeitung unsere gesonderte Verlegeanleitung für 1,5 - 5° Dachneigung.
Entspricht den Anforderungen der ÖNORM B4119 und B3661 für die Ausführung „Erhöht regensicheres Unterdach!“
- Verklebung auf Unterkonstruktionen aus Holz und Metall oder Putz
- Geeignet für den Einsatz im Hochgebirge
- Für alle Eindeckungen (außer unbelüftete Schiefereindeckung)
- Mit allen Untergründen verträglich
- Verlegung direkt auf dem Dämmstoff/ für alle Dachkonstruktionen geeignet
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!