Warnschutz 5-in-1 Parka

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Warnschutz 5-in-1 Parka

Warnschutzparka, der Sie nicht nur sichtbar macht sondern auch Höchstschutz und Vielseitigkeit bietet.

  • Werkstoff: 100% Polyester, Polyurethan beschichtet
  • Normen: ISO 20471, EN 343
  • ISO: 20471
  • EN-Norm: 343
  • Werkstoff Futter: 100% Polyester
  • Wattierung: 100% Polyester
  • Waschbar bei: 40°C
  • Pflegehinweis: Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Bügeln mit niedriger Temperatur, Nicht chemisch reinigen

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Farbe Größe Werkstoff Normen Anzahl VE
Preis/VE
M009047003
Gelb, Marineblau XL 100% Polyester, Polyurethan beschichtet ISO 20471, EN 343
1 St.
M009047005
Gelb, Marineblau 3XL 100% Polyester, Polyurethan beschichtet ISO 20471, EN 343
1 St.
M009048003
Orange, Marineblau XL 100% Polyester, Polyurethan beschichtet ISO 20471, EN 343
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
  • Atmungsaktiv, wind- und wasserdicht, 2-Wege Reißverschluss

  • 2 verdeckte Taschen mit Klett, Innentasche mit Reißverschluss

  • Herausnehmbare Steppjacke mit abtrennbaren Ärmeln, hoher Kragen

  • Verklebte Nähte, umlaufende Reflexstreifen an Rumpf/Ärmeln (auch Innenjacke)

  • EN ISO 20471 Klasse 3.2, EN 343 Klasse 3.3

Scotchlite® ist eine eingetragene Marke der 3M Company, USA