Gewebeklebeband 4613
Gewebeklebeband 4613
KLEBBA-GWB-SCHWARZ-48MMX50M
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
- Gute Klebekräfte, auch auf rauen Untergründen
- Leicht handeinreißbar, wasserabweisend und flexibel
Datenblätter(X)
- Abdichten von Rohrleitungen
- Befestigen von Abdeckmaterialien
- Allgemeine Markierungsarbeiten
- Bündeln, Verschließen und Verpacken
Klebstoffbasis | Naturkautschuk |
Trägermaterial | PE-beschichtetes Gewebe |
Länge | 50 m |
Breite | 48 mm |
Dicke | 180 µm |
Farbe | Schwarz |
Temperaturbeständigkeit max. | 95 °C |
Reißdehnung | 15 % |
Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung | 12 Monate / kühle, trockene und frostfreie Lagerung |