Gewebeklebeband 66462
Gewebeklebeband 66462
KLEBBA-GWB-SILBERGRAU-50MMX50M
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
- Starke Haftung auf verschiedenen Oberflächen
- Hohe Strapazierfähigkeit und Wetterbeständigkeit
- Anschmiegsam und flexibel
- Robust, langlebig und temperaturbeständig
- Von Hand einreißbar
Datenblätter(X)
Klebstoffbasis | Synthesekautschuk |
Trägermaterial | PE-beschichtetes Gewebe |
Länge | 50 m |
Breite | 50 mm |
Dicke | 230 µm |
Farbe | Silbergrau |
Temperaturbeständigkeit max. | 80 °C |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -10 bis 80 °C |