Willkommen bei Würth Österreich Nur für Gewerbetreibende

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Gewebeklebeband

Gewebeklebeband Polyester
KLEBBA-TEXTILVER-ROT-50MMX50M

Art.-Nr. 0874100300

EAN 4050641047557

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Gewebeklebeband

Art.-Nr. 0874100300

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE

Verfügbarkeit in einem Würth Shop anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Zur Schnittstellenverklebung von Rohrdämmstoffen
  • Sehr hohe Anfangsklebekraft

  • Von Hand abreißbar
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Universell einsetzbar auf glatten Untergründen wie Stein, Beton, Holz und Kunststoff. Für vielseitige Anwendungen, wie Verpacken, Bündeln, Schützen, Reparieren, Abdichten, Nahtverschluss und Ausbesserungsarbeiten

Dicke

175 µm

Farbe

Rot

Breite

50 mm

Länge

50 m

Temperaturbeständigkeit min./max.

-10 bis 75 °C

Verarbeitungstemperatur min./max.

-10 bis 75 °C

Lagerfähigkeit ab Herstellung

12 Monate

Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung

bei Raumtemperatur

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen