Gewebezuschnitt
Gewebezuschnitt
GWB-ZUSCHN-WDVS-160G-4X4-WEISS-50CMX100M
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Verschiebefest
ETAG-geprüft
Datenblätter(X)
Werkstoff | Glasfaser, verschiebefest |
Flächengewicht pro m² | 160 g |
Maschenweite | 4 x 4 mm |
Farbe | Weiß |
Rollenbreite x Rollenlänge | 0,5 x 100 m |
Beständigkeit gegen | Alkali |
Weichmacherfrei | Ja |