Gewindestange DIN 976
4.8U, feuerverzinkt

DIN 976-1 Stahl 4.8U feuerverzinkt
GWDSTG-DIN976-A-4.8U-(TZN)-M12X1000

Art.-Nr. 09587012

EAN 4050641821799

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Gewindestange DIN 976
4.8U, feuerverzinkt

Art.-Nr. 09587012
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
Gewindestangen nach DIN 976-1 (Form A) mit metrischem ISO-Gewinde (auch ISO-konform genannt)
Hinweis

Die Würth Gewindestangen werden nach DIN 976-1 (Form A) hergestellt und die Qualität wird durch das Würth QS-Labor überwacht.


Eine bauaufsichtliche Fremdüberwachung findet daher nicht statt. Gewindestangen nach Baunormen sind auf Anfrage lieferbar.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

AnwendungsgebietDie Gewindestangen werden mit dem Gewinde in der Toleranzklasse 6AZ vor dem Verzinkungsprozess unterdimensioniert hergestellt.
Nach der Feuerverzinkung sind die Gewindestangen ISO-konform. D.h., feuerverzinkte Muttern mit Gewindetoleranz 6H passen.

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M12

Länge (l1)

1000 mm

Normen

DIN 976-1

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

4.8

Oberfläche

Feuerverzinkt

Form

Form A

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Kennfarbe

Blau

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen