Gipskartondübel

Gipskartonbefestigung W-MAX
DBL-(W-MAX)-KST-GIPSKARN-MIT-SETZWZG

Art.-Nr. 090325

EAN 4011231846257

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Gipskartondübel

Art.-Nr. 090325

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 200 St.

Verfügbarkeit in einem Würth Shop anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

ABS-Dübel
  • Für die Befestigung von leichten Lasten in Gipskartonplatten

  • geringer Platzbedarf hinter Stützplatten

  • schnell und kostengünstig ohne Vorbohren

  • Einsatz im Freien oder in feuchter Umgebung mit Edelstahlschrauben möglich

  • Setzwerkzeug (Antrieb: 1/4 Zoll) in jedem Karton enthalten
Hinweis

Temperaturbeständigkeit von -40 °C bis +80 °C


Einteiliges Setzwerkzeug in behandeltem Stahl


Befestigung gemäß Formschlussprinzip

Ohne Zulassung

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Montage mit Holzschrauben, Gewindeschneidschrauben oder Spanplattenschrauben

Dübellänge (l) (l)

24 mm

Werkstoff

Kunststoff

Lochdurchmesser im Bauteil (d Bau)

4 mm

Mindestbauteildicke (d)

9,5 mm

Befestigungshöhe max. (d a) - Bedingung (da)

Abhängig von der Schraubenlänge

Temperaturbeständigkeit min.

-40 °C

Temperaturbeständigkeit max.

70 °C

Randabstand (a r)

50 mm

Achsabstand (a)

100 mm

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Setzwerkzeug SHARK ISO 50 und W-KL

SETZWZG-(F.DBL-(W-KL))-GIPSKARTON

Für Isolierdübel SHARK ISO 50 und Leichtbaudübel W-KL