Giunto distanziatore per terrazze
Giunti distanziatore angolare per terrazze
LAMELLA ALLUM. PER TERRAZZE 60X60X7
Cod. art. 090700090
EAN 4050382293985
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
I distanziatori evitano la formazione di umidità tra le tavole e la sottostruttura
Le tavole possono espandersi e comprimersi in qualsiasi direzione
In alluminio per garantire lunga durata e resistenza alla corrosione
Larghezza del giunto regolabile
La nuova piastra di fissaggio angolare è stata progettata appositamente per la costruzione di terrazze in legno
- Invisibile: la piastra di fissaggio angolare viene fissata sul lato inferiore delle tavole (ASSY 4 A2, D = 4 mm) e garantisce un fissaggio sicuro del giunto.
- Robusto: le sollecitazioni causate durante la fase di costruzione vengono assorbite direttamente dal giunto.
- Lunga durata: si crea uno spazio tra le tavole per terrazze e la sottostruttura durante l'installazione, in modo tale che la struttura sia ventilata dal basso, il che evita la formazione di umidità. Inoltre, il fatto che le tavole siano avvitate solo su un lato permette di posizionarle con facilità.
- Facile da utilizzare: l'angolare di giunzione può essere montato senza preforatura o altri lavori preliminari che richiedono molto tempo, come la fresatura. Non sono necessarie scanalature nelle tavole. Nonostante il sistema di bloccaggio sicuro e robusto, il giunto offre una tolleranza di installazione estremamente elevata, fino a 15 mm in tutte le direzioni.
SUGGERIMENTO: Impostare la coppia di avvitamento nell'avvitatore poiché le viti in acciaio inox non sono temprate!
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Lunghezza (l1) | 60 mm |
Larghezza (b1) | 60 mm |
Spessore (h1) | 7 mm |
Materiale | Alluminio |
Larghezza lato | 25 mm |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.