Giunzione eccentrica Senza collare

Giunzione eccentrica senza bordo
GIUNZIONE-ECC-DIAM-15MM-ZINC-S/BOR-SP19

Cod. art. 0683208105

EAN 4038898577836

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Giunzione eccentrica Senza collare

Cod. art. 0683208105

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Numero
UI
x 250 pz.

Mostra la disponibilità di un negozio Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti

Versione senza collare:
  • Montaggio a filo

  • I componenti dei mobili possono essere impilati con ordine

  • Possibilità di utilizzare un tappo di plastica colorato


Vite eccentrica


  • Aumento graduale della resistenza durante il serraggio

  • Fissaggio efficace in posizione finale


Bordi degli eccentrici arrotondati ed eccentrico appositamente sviluppato


  • Fissaggio sicuro dei connettori

  • Non si possono allentare da soli

  • Protezione sicura per il trasporto di mobili


Per inserti con intaglio a croce PZ 2 e PH 2, intaglio piatto da 1,0 x 6,0 o 1,2 x 6,5 e a esagono incassato da 4 mm


  • Uso indipendente dall'attrezzo

  • Ideale per essere montato o smontato dal cliente finale in autonomia
Indicazione

Per aumentare la stabilità consigliamo anche l'utilizzo di tasselli in legno o lamelle di collegamento in legno.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Per spessore piastra

19 mm

Lunghezza (A)

9,5 mm

Lunghezza 2 (B)

13,75 mm

Profondità foratura

14 mm

Profondità foratura max

14,5 mm

Diametro foro

15 mm

Materiale

Zinco pressofuso

Superficie

Nichelato

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Perno di giunzione per giunzione eccentrica

ECCON-SYSBLT-ST-ZN-D5MM

Per giunzione eccentrica
x 100 pz.
Perno doppio

ECCON-SYSBLT-DB-ST-ZN-16-30X46MM

Per giunzione eccentrica
x 50 pz.
Perno doppio

ECCON-SYSBLT-DB-ST-ZN-19-30X49MM

Per giunzione eccentrica
x 50 pz.
Perno di giunzione Per controdado a camma con filettatura M6

PERNO-GIUNZIONE-P/ECC-ACC-NICH-M6X8

x 100 pz.
Perno universale per giunzione eccentrica

ECCON-SYSBLT-UNI-ST-ZN-40,3X40,3

Per angoli da 90° a 180°
x 100 pz.
Perno di giunzione ad angolo

ECCON-SYSBLT-MITRE-40,3-(THR-M6X8)

Per giunzione eccentrica con filetto M6
x 100 pz.
Bussola di espansione, ottone Per perno per giunzione con filettatura M6

BUSSOLA ESPANSIONE C.PASTIGLIA M6X9

Bussola di espansione con inserimento a pressione
x 100 pz.
Bussola despansione in nylon per perno per giunzione con filettatura M6

BOCCOLA NYLON P/GIUNZ. 8MM- M6X9

x 100 pz.
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
Tappo copriforo adesivo

CAP-ABS-SA-WHITE-D20MM

Buona aderenza, resistente all'acqua e al sapone
x 45 pz.
Tappo copriforo adesivo

TAPPO-COPRIF-ADES-ABS-NERO-D20MM

Buona aderenza, resistente all'acqua e al sapone
x 45 pz.
Tappo copriforo adesivo

TAPPI AUTOADESIVI IN PVC D20 FAGGIO

Buona aderenza, resistente all'acqua e al sapone
x 45 pz.
Tappo copriforo adesivo

TAPPI AUTOADESIVI IN PVC D20 GRIGIO

Buona aderenza, resistente all'acqua e al sapone
x 45 pz.
Con scanalature

TASSELLI-LEGNO-(1KG)-8X40MM

x 5 kg
Lamella di giunzione in legno

LAMELLE DI FISSAGGIO IN LEGNO MIS.20

x 1000 pz.