Gizli sürgü, tam uzatmalı sürgü Dynapro Entegre yumuşak kapatma sistemi ile
Dynapro Soft-close tam uzatmalı, Liquid
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- Senkronize tam uzatmalı sürgü
- 70 kg'a kadar yük kapasitesi
İsteğe bağlı Tipmatic ünitesi
- Kulpsuz ön kısımlar için mekanik açılma sistemi
- Tipmatic Soft-close işlevi için Tipmatic ünitesinin aletsiz montajı
- Tüm nominal uzunluklar ve ağırlık sınıfları için tek ünite
- 3 kademeli çıkarma gücü ayarı
- Senkronizasyon çubuğuyla geniş tetikleme aralığı
NL 270 mm'den itibaren uygun Tipmatic ünite
PU 15/20 paketleme ünitesi için sürdürülebilir paketleme. 15/20 sol sürgünün bulunduğu kutu ve 15/20 sağ sürgünün bulunduğu kutu, set olarak teslim edilir.
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Nominal uzunluk (NL) | 600 mm |
Yük kapasitesi | 40 kg |
Açma/kapama sistemi | Yumuşak kapanma |
Çekme tipi | Tam uzatma |
| İşaretler | |||||
| HV | Yükseklik ayarlama | LWK | Dolabın net genişliği | NV | Eğim ayarlaması |
| KB | Dolap genişliği | LWS | Çekmecenin net genişliği | S | Dolap yan duvarı |
| KV | Dolabın ön kenarı | MET | Minimum montaj derinliği | SKL | Çekmece uzunluğu |
| L | Uzunluk | NL | Nominal uzunluk | SV | Yanal ayarlama |
| SC | Yumuşak kapanma | TMSC | Tipmatic soft-close |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!