Gizli sürgü, tam uzatmalı sürgü Dynapro Entegre yumuşak kapatma sistemi ile

UFLRGUID-DYNAP-70-FP-LIQU-SOFTCLOSE-500

Ürün no. F130107838

EAN 9003012789711

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Gizli sürgü, tam uzatmalı sürgü Dynapro Entegre yumuşak kapatma sistemi ile

Ürün no. F130107838
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
Dynapro Soft-Close ayrıca Tipmatic işlevi ile donatılabilir
  • Senkronize tam uzatmalı sürgü

  • 70 kg'a kadar yük kapasitesi


İsteğe bağlı Tipmatic ünitesi


  • Kulpsuz ön kısımlar için mekanik açılma sistemi

  • Tipmatic Soft-close işlevi için Tipmatic ünitesinin aletsiz montajı

  • Tüm nominal uzunluklar ve ağırlık sınıfları için tek ünite

  • 3 kademeli çıkarma gücü ayarı

  • Senkronizasyon çubuğuyla geniş tetikleme aralığı
Not

NL 270 mm'den itibaren uygun Tipmatic ünite



PU 15/20 paketleme ünitesi için sürdürülebilir paketleme. 15/20 sol sürgünün bulunduğu kutu ve 15/20 sağ sürgünün bulunduğu kutu, set olarak teslim edilir.

Kullanım alanı
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Nominal uzunluk (NL)

500 mm

Yük kapasitesi

70 kg

Açma/kapama sistemi

Yumuşak kapanma

Çekme tipi

Tam uzatma

İşaretler
HV Yükseklik ayarlama LWK Dolabın net genişliği NV Eğim ayarlaması
KB Dolap genişliği LWS Çekmecenin net genişliği S Dolap yan duvarı
KV Dolabın ön kenarı MET Minimum montaj derinliği SKL Çekmece uzunluğu
L Uzunluk NL Nominal uzunluk SV Yanal ayarlama
SC Yumuşak kapanma TMSC Tipmatic soft-close
Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Regülasyon adaptörlü 2D bağlantı

SNAPONCUPL-F.GUID-2D-DYNAP

3D geçmeli kaplin ve ayar adaptörü Dynapro sürgü

DYNAPRO ÖN VE ARKA BAĞLANTI PARÇALARI

3D front locking device and adjustment adapter 2

AY-3D-COUPLING-UFLRGUID-SET-DYNAPRO

Redesigned front locking device and adjustment adapter of the Dynapro guide with improved function
4D snap-on coupling with regulation adapter 2

AY-4D-COUPLING-SET-UFLRGUID-DYNAPRO

Redesigned snap-on coupling and adjustment adapter of the Dynapro guide with improved function
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
Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Activator Tipmatic için senkronizasyon çubuğu

SYNCHROBAR-F.NP-DYNAP-AKTVATOR-1952MM

Compatible with Nova Pro, Dynapro Tipmatic Soft-close and Dynaneo Tipmatic
x 10 ad.
Euro vida, havşa başlı, tip A

SCR-EURO-SMALCS-Z2-(E2J)-6,3X14

Nikel kaplamalı çelik. Mobilya imalatında gizlenmiş menteşelerin, klasik menteşelerin, uzatmaların ve bağlantı elemanlarının bağlanması için
x 500 ad.
Euro vida, havşa başlı, tip A

SCR-EURO-SMALCS-A-AW20-(E2J)-6,3X14

Nikel kaplamalı çelik. Mobilya imalatında gizlenmiş menteşelerin, klasik menteşelerin, uzatmaların ve bağlantı elemanlarının bağlanması için
x 500 ad.
Tipmatic unit for Dynapro Soft-close 1.2

TIPMATIC-UNT-(F.DYNAPRO-SOFTCLOSE)

Handle-free opening and gentle closing optimally combined
Drilling jig f. front lock. device Dynaneo/Dynapro

DRLJIG-DYNANEO/DYNAPRO-COUPLING

For the precise pre-drilling of the holes for front locking device/adjustment adapter and hook-in device
x 1 ad.
Cabinet drilling jig for Dynapro/Dynaneo/Novapro

DRLJIG-CARCRL-NP/DP/DN

A jig for three slide systems: Nova Pro, Dynapro and Dynaneo