Glanztrockner Nano
Glanztrockner Nano
GLANZTROR-WASHSTR-NANO-20LTR
Art.-Nr. 089302502
EAN 4050641254801
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Es ermöglicht ein schnelles, großflächiges Aufreißen des Wasserfilms, das zu einem sehr guten Trocknungsergebnis führt. Gleichzeitig wird ein glänzender, konservierender und wasserabweisender Schutzfilm erzeugt, der durch speziell abgestimmte Nano-Partikel verstärkt wird. Gemeinsam mit dem Würth Nano-Aktivschaum, Art.-Nr. 0893 025 1, wird bei regelmäßiger Anwendung ein dauerhafter Schutz der Lackoberfläche sowie ein Tiefenglanz erzeugt. Frei von Mineralölen sowie Mineralkohlenwasserstoffen, gemäß EEC 648/2004 leicht abbaubar.
- Anwendungskonzentration (ausgehend vom Konzentrat): 0,1 bis 0,2 %
- pH-Wert (im Konzentrat): ca. 4
Gelistet in der „Salzburger Liste“ des Sachverständigendienstes des Referats 13/04 - Gewässerschutz beim Amt des Salzburger Landesregierung.
Gemäß OECD* leicht abbaubar.
Beeinträchtigt nicht die Wirkungsweise von Leichtflüssigkeitsabscheidern.
* OECD = Organisation for Economic Co-operation and Development
- Frostfrei lagern!
- Überdosierung vermeiden!
- Nicht in der Sonne lagern!
- Nur auf gewaschene, gespülte Oberflächen auftragen!
- Nur mit Demineralisiertes Wasser vorverdünnen!
Gelistete Reiniger entsprechen folgenden Vorschriften bzw. Regelwerken:
- BGBL. Nr. 239/1987 Abbauarbeit bestimmter Waschmittelinhaltsstoffe und Bestimmung des Phosphatgehaltes
- ÖNORM B 5106 für Reinigungs- und Pflegemittel, die sich zur Verwendung in Waschwasserrecyclinganlagen (nach ÖNORM B 5107) eignen
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Datenblätter(X)
Inhaltsgewicht | 19,84 kg |
Chemische Basis | Ethylenglycoldiethylether |
Farbe | Blau |
pH-Wert | 4 |
Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung | bei 10°C bis 25°C |
pH-Wert Bedingung | bei 20°C |
Dichte | 0,992 g/cm³ |
Dichte Bedingung | bei 20°C, 50% relative Luftfeuchtigkeit |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 48 Monate |
Phosphatfrei | Ja |
Inhalt | 20 l |
Gebinde | Kunststoffkanister |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!