GlasPro Akku-Set 18-teilig

GlasPro-Akku-Set
SHBREP-SET-GLASPRO-AKKU-18TLG

Art.-Nr. 0893966800

EAN 4068362161247

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
GlasPro Akku-Set 18-teilig

Art.-Nr. 0893966800
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
Das Basisset für Steinschlagreparaturen.

Das GlasPro Akku-Set ist die kompakte Grundausstattung für die professionelle Reparatur von Steinschlägen an Fahrzeugscheiben. Mit akkubetriebenen Werkzeugen ermöglicht es maximale Flexibilität und Mobilität – ideal für Werkstätten und mobile Einsätze. Das Set enthält alle essenziellen Komponenten für eine schnelle und präzise Reparatur, verpackt in einem robusten Systemkoffer.


Vorteile:


  • Kabellose Freiheit: Akku-Technologie für flexibles Arbeiten ohne Stromanschluss

  • Kompakte Lösung: Alle wichtigen Werkzeuge für die Reparatur in einem Set

  • Professionelle Qualität: Hochwertige Materialien für langlebige Ergebnisse

  • Mobil und übersichtlich: Praktischer Koffer für sicheren Transport und Ordnung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Reparatur von Steinschlägen an Windschutzscheiben

  • Ideal für mobile Servicefahrzeuge und Werkstätten

  • Für alle gängigen Fahrzeugtypen geeignet
GlasPro Akku-Set 18-teilig inklusive:
1 x
Austreiber

AUSTREIB-D0,9MM

Menge: 1 x
1 x
Reißnadel

REISSNDL-(HM-BSTK)-CLIP

Beschreibung: Hartmetallbestückte Reißnadel mit Halteclip
Menge: 1 x
1 x
REPHARZ-SHBREP-INJEKTOR-1,0ML

REPHARZ-SHBREP-INJEKTOR-1,0ML

Menge: 1 x
1 x
Werkzeughalter für Injektoren

WZGHALT-STEINSHLAGREPARATUR

Beschreibung: Werkzeughalter mit Wölbungsausgleich
Menge: 1 x
10 x
Abziehklingen für die Scheibenreparatur

ABZIKLI-SHBREP-SPEND

Beschreibung: Zum Entfernen von überschüssigem ausgehärteten Reparaturharz bei der Scheibenreparatur
Menge: 10 x
1 x
Härtungsfolien für Scheibenreparatur

HAERTFOL-SHBREP-5STK

Beschreibung: Die Aushärtefolie wird in Verbindung mit der UV-LED-Lampe zum Aushärten des Reparaturharzes benötigt
Menge: 1 x
1 x
Steinschlagfinder

STNSHLGREPFNDR-SCHW

Beschreibung: Der Steinschlagfinder ermöglicht eine schnelle und einfache ausrichtung des Werkzeughalters über dem Steinschlag
Menge: 1 x
1 x
STILEUCHT-F.STNSLG-REP-SYS

STILEUCHT-F.STNSLG-REP-SYS

Menge: 1 x
1 x
Vergrößerungsspiegel mit Saugteller

KONTRSPGL-SHBREP-SAUGNAPF

Beschreibung: Vergrößerungs-Inspektionsspiegel mit Saugnapf
Menge: 1 x
1 x
Hartmetallfräser

BO-SHBREP-DIA-D1,2MM

Menge: 1 x
1 x
Polierpad

POLPAD-F.SHBREP

Menge: 1 x
1 x
UV Akku LED Lampe für Scheibenreparatur

LAMP-UV-SHBREP-6LED-AKKU-8W-17X4,5CM

Beschreibung: Leistungsstarke UV-LED Lampe für die schnelle Aushärtung von Reparaturharz
Menge: 1 x
1 x
Finish-Harz

REPHARZ-SHBREP-FINISH-2G

Menge: 1 x
1 x
Polierpaste

POLIT-GLAS-30ML

Beschreibung: Schleifpaste zum Polieren von Steinschlag-Reparaturstellen auf Windschutzscheiben
Menge: 1 x
1 x
Gel für Saugnäpfe

SHBREPGEL-VAPUMP-30ML

Beschreibung: Gel für eine verbesserte Haftung und Handhabung von Saugnäpfen
Menge: 1 x
1 x
Schaumeinlage f. Scheibenreparatur-Set 25-tlg

SCHAUMEINLG-SHBREP-335X462X108-25TLG

Menge: 1 x
1 x
System-Koffer 8.4.2

SYSKOFFR-8.4.2.

Beschreibung: Ideal für die variable Lagerung von Kleinteilen, Maschinen und Werkzeugen in Verbindung mit Verbrauchsmaterial
Menge: 1 x
1 x
Akku-Bohrmaschine Scheibenreparatur Dremel 8150-20

BOMA-AKKU-DREMEL-SCHEIBREP-8150-20

Menge: 1 x
1 x
Bohrfutter für Akku-Bohrmaschine Dremel 8150

BOFTR-DREMEL-4486

Menge: 1 x