GlasPro all in one set

GlasPro all in one set

Art. N° 0893966801

EAN 4068362161254

Prix affichés aux clients après connexion
GlasPro all in one set

Art. N° 0893966801
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
GlasPro all in one set comprenant:
1 x
Chasse-goupilles

CHASSE-OUTILS, Ø0, 9MM

Quantité: 1 x
1 x
Pointeau

POINTE À TRACER

Description: Pointeau à revêtement carbure avec clip de retenue
Quantité: 1 x
1 x
Repair resin in syringe injector included

REPRSN-WNDWREP-SYR-1,0ML

Quantité: 1 x
1 x
Pompe à vide/pression Pour réparation de pare-brise

POMPE A PRESSION/DEPRESSION POUR REP. PB

Description: Pompe manuelle avec manomètre pour créer une dépression et une pression lors de la réparation d'impacts de gravillons
Quantité: 1 x
1 x
Flexible de pression/dépression Pour réparation de pare-brise

TUYAU DE LIAISON POMPE INJECTEUR

Description: Pour connecter la pompe à vide/pression à l'injecteur ou à l'adaptateur d'injecteur lors de la réparation des impacts de gravillons
Quantité: 1 x
1 x
Porte-outil pour injecteurs

PORTE INJECTEUR POUR REP. PB

Description: Porte-outil avec compensation de courbure
Quantité: 1 x
10 x
Lames décapantes pour réparation de pare-brise

LAME DE GRATTAGE POUR RESINE PB

Description: Pour éliminer l'excès de résine de réparation durcie pendant la réparation de pare-brises
Quantité: 10 x
1 x
Pellicule de durcissement Pour réparation de pare-brise

FILM-DURCISSEUR-REPARATION-RESINE-5PCES

Description: Une pellicule de durcissement et une lampe UV à LED sont nécessaires pour durcir la résine de réparation
Quantité: 1 x
1 x
Détecteur dimpact de gravillons

CENTREUR DIMPACT PB

Description: Le détecteur d'impact de gravillons permet l'alignement rapide et facile du porte-outil sur l'impact
Quantité: 1 x
1 x
Adaptateur dinjection

ADAPTATEUR DINJECTEUR POUR REP. PB

Description: pour le raccordement entre l'injecteur en plastique et le flexible pneumatique
Quantité: 1 x
1 x
Adaptateur vertical pour pare-brise verticaux

INJECTEUR COUDE POUR PB VERTICAL

Description: Adaptateur vertical pour la réparation de pare-brise verticaux (par ex. poids lourds et bus)
Quantité: 1 x
1 x
Pen light for stone chip repair

PENLGHT-F.STN-CHP-REP-SYS

Quantité: 1 x
1 x
Miroir grossissant avec ventouse

MIROIR GROSSISSANT AVEC VENTOUSE

Description: Miroir d'inspection grossissant avec ventouse
Quantité: 1 x
1 x
Foret HM en carbure de tungstène pour réparation pare-brise

FRAISE-CARBURE-1,2MM-1EMB-2PIECES

Quantité: 1 x
1 x
Patin de polissage

ROUE DE POLISSAGE

Quantité: 1 x
1 x
UV LED lamp for window repair, rechargeable batt.

LAMP-UV-WNDWREP-6LED-BTRY-8W-17X4,5CM

Description: Powerful UV LED lamp for fast curing of repair resin
Quantité: 1 x
1 x
Résine époxy de ponçage fin pour pare-brise

RESINE-DE-FINITION-REPAR-PARE-BRISE

Quantité: 1 x
1 x
Pâte de polissage brillante

CREME-DE-POLISSAGE-30ML

Description: Pâte abrasive pour polir un impact pare-brise à restaurer sur un pare-brise
Quantité: 1 x
1 x
Gel pour ventouses

GEL POUR VENTOUSE

Description: Gel pour une meilleure adhérence et utilisation de la ventouse
Quantité: 1 x
1 x
Foam insert for windscreen repair set 25 pcs

FMINRT-WNDREP-335X462X108-25PCS

Quantité: 1 x
1 x
Système de rangement à compartiments 8.4.2

COFFRET ORSY VIDE OPAQUE 8.4.2

Description: Idéal pour le stockage flexible des pièces, outils électriques et outils de petite taille utilisés avec des consommables
Quantité: 1 x
1 x
Cordless drill windscreen repair Dremel 8150-20

DRL-CORDL-DREMEL-WINDOWREP-8150-20

Quantité: 1 x
1 x
Drill chuck for cordless drill Dremel 8150

DRLCHUK-DREMEL-4486

Quantité: 1 x