GlasPro cordless set

GlasPro cordless set

Ürün no. 0893966800

EAN 4068362161247

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
GlasPro cordless set

Ürün no. 0893966800
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
GlasPro cordless set dahil:
1 x
Foam insert for windscreen repair set 25 pcs

FMINRT-WNDREP-335X462X108-25PCS

Miktar: 1 x
1 x
ORSY sistem çanta 8.4.2

SYSCASE-8.4.2.

Açıklama: Ideal for flexible storage of small parts, power tools and tools along with consumables
Miktar: 1 x
1 x
Cordless drill windscreen repair Dremel 8150-20

DRL-CORDL-DREMEL-WINDOWREP-8150-20

Miktar: 1 x
1 x
Drill chuck for cordless drill Dremel 8150

DRLCHUK-DREMEL-4486

Miktar: 1 x
1 x
Pim çıkarma

PİM ZIMBA 0.9MM

Miktar: 1 x
1 x
Metal çizim kalemi

YÜZEY ÇİZİM KALEMİ-150MM(SERT ZEMİN İÇN)

Açıklama: Carbide-tipped scriber with retaining clip
Miktar: 1 x
1 x
Repair resin in syringe injector included

REPRSN-WNDWREP-SYR-1,0ML

Miktar: 1 x
1 x
Tool holder stone chip repair

TLHOLD-STONECHIPREPAIR

Açıklama: Tool holder with curvature compensation
Miktar: 1 x
10 x
Cam tamir yapıştırıcısı düzeltme bıçağı

PULOFFBLDE-WNDWREP-DSP

Açıklama: To remove excess cured repair resin during window repair
Miktar: 10 x
1 x
Cam tamiri için sertleştirici folyo

HARDSHT-WNDWREP-5PCS

Açıklama: The curing film is required, together with the UV LED lamp, to cure the repair resin
Miktar: 1 x
1 x
Stone chip finder for window repair

STNCHPREPFNDR-BLCK

Açıklama: The stone chip finder allows for the quick and easy alignment of the tool holder across the stone chip
Miktar: 1 x
1 x
Pen light for stone chip repair

PENLGHT-F.STN-CHP-REP-SYS

Miktar: 1 x
1 x
Cam tamiri için kontrol aynası, vantuzlu

CHCKMROR-WNDWREP-VACUUMCUP

Açıklama: Magnifying inspection mirror with suction cup
Miktar: 1 x
1 x
Karbür kesiciler

CAM DELME FREZESİ-1,2MM(08934580 İÇİN)

Miktar: 1 x
1 x
Polisaj pedi

POLİSAJ BAŞLIĞI (08934580 İÇİN)

Miktar: 1 x
1 x
UV LED lamp for window repair, rechargeable batt.

LAMP-UV-WNDWREP-6LED-BTRY-8W-17X4,5CM

Açıklama: Powerful UV LED lamp for fast curing of repair resin
Miktar: 1 x
1 x
Sertleştirici reçine

SERTLEŞTİRİCİ REÇİNE-2GR(08934580 İÇİN)

Miktar: 1 x
1 x
Polisaj pastası

POLİSAJ MADDESİ (08934580 İÇİN)

Açıklama: Abrasive paste for polishing a stone-chip repair site on a windscreen
Miktar: 1 x
1 x
Vakum/basınç pompası için jel

VANTUZ SABİTLEME JELİ 30ML(08934580 İÇN)

Açıklama: Gel for improved suction cup adhesion and handling
Miktar: 1 x