Gniazdo 15-stykowe Wersja standardowa 24 V
15-pin socket, standard
PLGCON-SOCKET-FITTING-15PIN-24V
Register now and access more than 60,000 products
W zestawie 15 styków do zagniatania (12 x 1,5 mm², 3 x 2,5 mm²)
W zestawie znajdują się dwie różne uszczelki kauczukowe — do węży o średnicy do 15 mm lub rur falistych ND13 (średnica nominalna)
Materiały dodatkowe(X)
Możliwość montowania w pojeździe ciągnącym i w przyczepie lub naczepie
Przeznaczone do kabla o średnicy | 7 - 15 mm |
Konstrukcja zestyku | Zestyk zaciskany |
Konstrukcja | Połączenie proste |
Materiał styków | Stop miedziany |
ISO | 12098 |
Przeznaczone do rury karbowanej | NW13 |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!