Gniazdo złączy konektorowych izolowanych ADR
ADR cable connection box 8 in-/output empty
PLGCON-CABELCONBOX-ADR-8IN/OUTPUT
Register now and access more than 60,000 products
- Materiał obudowy: wodoodporny, tworzywo sztuczne
- Mechanizm zamykający: 2 klipsy mocujące
- Mocowanie: 2 otwory 5,5 mm, rozstaw osi 100 mm
- 8 otworów Ø 18,5 mm do złączy gwintowanych PG 11 (możliwość wykonania szerszych nawierceń 4 otworów — od PG 11 do PG 13,5)
Materiały dodatkowe(X)
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
Materiał pokrywy | Aluminium |
Długość | 190 mm |
Szerokość | 135 mm |
Wysokość | 80 mm |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!