Gonfleur manuel

Gonfleur

Art. N° 071554 40
EAN 4045989594757

Prix affichés aux clients après connexion

Show availability in Würth branch offices
Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 60,000 products

Calibré
  • Conception compacte et à l'épreuve des chocs

  • L'actionnement par le pouce permet de commander le gonflage ou le dégonflage de manière rapide et précise

  • Manomètre de précision NG 80 grand format, facile à lire dans une gaine de protection en caoutchouc robuste

  • Echelle à bande double de 0 à 10 bar/145 psi

  • Grandes pattes de suspension sur le boîtier

  • Flexible de gonflage de 400 mm avec mamelon à raccord rapide pour raccordement simplifié avec la valve du pneu

  • Sa légèreté rend le travail plus facile.

  • Plage de mesure de 1 à 10 bar

  • Pression de service max. 12 bar
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Plage de mesure de pression min./max.

1-10 bar

Pression de service max.

12 bar

Température d'utilisation min./max.

30 jusqu'à 50 °C

Longueur du tuyau

400 mm

Poids du produit (par pièce)

841 g

Plage de mesure de pression max.

10 bar