Goujon d'ancrage W-FAZ PRO/S

Goujon d'ancrage W-FAZ-PRO acier zingué
GOUJON W-FAZ PRO/S (A2K)-0-35-M10X95

Art. N° 5930210015
EAN 4062856404445

Prix affichés aux clients après connexion

Show availability in Würth branch offices
Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 60,000 products

Goujon d'ancrage haute performance pour les charges les plus élevées dans le béton fissuré et non fissuré, acier zingué

Charges les plus élevées avec entraxe et distances aux bords faibles


Les profondeurs d'ancrage maximales extra longues permettent d'atteindre des valeurs de charges par fixation encore plus élevées



Montage rapide avec moins d'impacts au niveau des structures de renfort


Les profondeurs d'ancrage extra-courtes réduisent les temps de perçage et de réglage



Application économique et polyvalente


La profondeur d'ancrage variable permet une utilisation optimale des points d'ancrage en fonction de la profondeur de perçage et de l'application



Entraxe et distance au bord minimum


Permet des fixations à proximité des bords, ainsi que l'utilisation de petites platines et le montage dans des supports minces en béton



Pour bâtiment parasismique


Hautes performances en sollicitations sismiques élevées, catégories de performance sismique C1 et C2

Homologation

Agrément technique européen ATE-20/0229 pour point de fixation isolé, option 1, béton fissuré et non fissuré :


  • Exposition statique ou quasi-statique (M8-M16)

  • Sollicitations sismiques, classification C1 et C2 (M8-M16)

  • Résistance au feu R30, R60, R90, R120


Capacité de charge et résistance au feu (courbe de température uniforme) - rapport d'expert n° GS 6.1/20-018-1 :


  • Durée d'exposition au feu de 180 minutes (M8-M16)


Bureau fédéral de la protection civile suisse (Bundesamt für Bevölkerungsschutz, BABS) - agrément pour les essais aux impacts BZS D 20-602


  • Utilisation dans les bâtiments de protection civile suisse (M8-M16, à partir de la profondeur d'ancrage standard hef,std)
Domaine d'application
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Point de fixation isolé ou fixation multiple en application non structurelle avec agrément


  • Dans du béton standard C20/25 à C50/60 (béton fissuré et non fissuré)

  • Convient au montage préalable, traversant et déporté


Convient à l'ancrage de charges moyennes à lourdes dans le béton :


Montage de structures métalliques, supports, platines, consoles, garde-corps, chemins de câbles, sections de tuyaux, structures en bois, poutres, supports de solives, etc.



Fixations sous contraintes d'activité sismique dans les zones sujettes aux tremblements de terre



Fixations dans des conditions d'exposition au feu



Le goujon d'ancrage W-FAZ PRO/S, en acier zingué, ne peut être utilisé que dans les zones intérieures sèches

Diamètre

M10

Longueur (l)

95 mm

Épaisseur à fixer min./max. (tfix)

0-35 mm

Hauteur standard de fixation (t fix, std)

15 mm

Profondeur d'ancrage effective min. (h ef, min)

40 mm

Profondeur d'ancrage effective max. (h ef, max)

75 mm

Profondeur d'ancrage effective Standard (h ef, std)

60 mm

Longueur utile (B)

75 mm

Variable de la hauteur de fixation (t fix, var)

B - hef

Diamètre de disque x épaisseur de disque

20 x 2 mm

Surplat

17mm

Diamètre de perçage (d0)

10 mm

Variable de la profondeur du trou de perçage (h 0, var)

hef + 9

Profondeur min. du trou de perçage (h 0, min)

49 mm

Profondeur max. du trou de perçage (h 0, max)

84 mm

Profondeur du trou de perçage Standard (h 0, std)

69 mm

Matière

Acier

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant

Couple de serrage (Tinst)

40 Nm

Diamètre de passage dans la pièce à fixer (df)

12 mm

Type de filetage x diamètre d'ancrage x longueur de filetage (L th)

M10 x 50

Dépassement du boulon (C)

12,5 mm

Homologation

ATE-20/0229

Séismologie C1

Oui

Séismologie C2

Oui

Données techniques1) sur un ancrage isolé sans l'influence de la distance au bord
dans le béton non fissuré
Charge admissible en cas d'exposition au feu (R30, R60, R90, R120), voir l'agrément technique européen ATE-20/0229
Charge admissible en cas d'exposition au feu (F180) selon la courbe de température uniforme basée sur le TR20 (voir le rapport d'expert n° GS 6.1/20-018-1)
dans le béton fissuré
Charge de traction admissible dans le béton C 20/253)Nadm
Charge de cisaillement admissible dans le béton C 20/253)Vadm
Moment de flexion admissibleMadm
Profondeur d'ancrage effective variable La profondeur d'ancrage peut être choisie de manière variable entre les valeurs hef,min et hef,max. Le logiciel de dimensionnement Würth fournit une aide au calcul.
Charge de traction admissible dans le béton C 20/253)Nadm
Charge de cisaillement admissible dans le béton C 20/253)Vadm
Moment de flexion admissibleMadm
Dispositions constructives1)
Diamètre d'ancrage[mm]M8M10
∅ des taillants du foretdcut[mm]8,4510,45
Profondeur du trou de perçageh0[mm]hef+8439853hef+94910969
Diamètre de passage dans la pièce à fixerdf[mm]912
Ouverture de cléAF[mm]1317
Couple de serrage lors de la pose de l'ancrageTinst =[Nm]1540
Hauteur de l'écrou hexagonaltnut[mm]6,58
Hauteur x ∅ de la rondelletw x dw[mm]1,5 x 162 x 20
Profondeurs d'ancrage effectives variableshefhef, varhef, minhef, maxhef, stdhef, varhef, minhef, maxhef, std
[mm]hef359045hef4010060
Profondeur d'implantationhnom[mm]hef+8439853hef+94910969
Epaisseur de support minimalehmin[mm]max
(1,5·hef ; 80)
8013580max
(1,5·hef ; 80)
8015090
Entraxe minimumsmin[mm]3540
Distance au bord minimumcmin[mm]4045
Perçage nominal ∅d0[mm]810
Dispositions constructives1)
Diamètre du goujon[mm]M12M16
Perçage nominal ∅d0[mm]1216
∅ des taillants du foretdcut[mm]12,516,5
Profondeur du trou de perçageh0[mm]hef+106013580hef+147917499
Diamètre de passage dans la pièce à fixerdf[mm]1418
Ouverture de cléAF[mm]1924
Couple de serrage lors de la pose du goujonTinst =[mm]60110
Hauteur de l'écrou hexagonaltnut[mm]1013
Hauteur x ∅ de la rondelletw x dw[mm]2,5 x 243 x 30
Profondeurs d'ancrage effectives variableshefhef, varhef, minhef, maxhef, stdhef, varhef, minhef, maxhef, std
[mm]hef5012570hef6516085
Profondeur d'implantationhnom[mm]hef+106013580hef+147917499
Epaisseur de support minimalehmin[mm]max
(1,5·hef ; 100)
100187,5105max
(1,5·hef ; 120)
120240127,5
Entraxe minimumsmin[mm]5065
Distance au bord minimumcmin[mm]5565
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Foret béton Plus Quadro-L Vario

FOR-PER-PLUS-Q-LV-D12,0-L210-LT160

ZEBRA
La solution parfaite pour les armatures et les matériaux durs, grâce à une tête symétrique et monobloc, avec quatre arêtes de coupe et une hélice avancée Vario à 4 spirales avec âme renforcée
Foret aspirant Plus D

FOR-PER-SUC-PLUS-D-D12-L320-LT200

Foret pour perceuse à percussion extrêmement rapide avec tête agressive à deux lames pour le perçage et l'aspiration en une seule étape de travail
x 1 pcs
Outil de pose SDS-plus pour goujon dancrage

OUTIL DE POSE PLUS POUR GOUJON

Pour une fixation rapide et pratique des goujons d'ancrage Würth W-FAZ PRO, W-FAZ (M8-M16) et W-FAZ à l'aide d'un marteau perforateur
x 1 pcs