Goujon fileté DIN 938 acier 8.8 zingué
Goujon fileté DIN 938 acier 8.8 zingué
GOUJON-FIL-DIN938-8.8-(VZD)-M12X40
Register now and access more than 60,000 products
Les éléments de fixation avec revêtement zingué à passivation par film épais (VZD) sans chrome (VI) offrent une alternative évolutive aux surfaces contenant du chrome (VI). Le revêtement est composé d'une couche de zinc avec passivation sur une base de chrome (III).
Aperçu des avantages :
- Alternative sans chrome (VI) à A2C ou A3C
- Résistance thermique jusqu'à 120 °C
- Revêtement uniforme
Fiches de données de sécurité(X)
Type de filetage x diamètre nominal (d1) | M12 |
Longueur (l1) | 40 mm |
Longueur filetée (filetage métrique) (l2) | 30 mm |
Longueur filetée 2 (filetage métrique) (l3) | 12 mm |
Matière | Acier |
Classe de résistance | 8.8 |
Finition | Zingage électrolytique, pass irisée épaisse 3-8 µm, argent, WS-006 |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Forme de tête | Sans tête |
Type d’empreinte | Sans entraînement |
Type de filetage | Filetage métrique |
Pas | 1,75 mm |
Taraudage | Filetage métrique |
Diamètre de la tige | 12 mm |
Classe du produit | A |