Goulotte d'appui de fenêtre, FB

Goulotte d'appui fenêtre FB

Art. N° 0973660110
EAN 4038898720560
Prix affichés aux clients après connexion

Show availability in Würth branch offices
Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 60,000 products

Cache supérieur (couvercle) et trous de base entièrement chevauchants
  • Conception : 2 rails de montage DIN 35 mm pour monter les boîtiers d'appareils et les rails de séparation

  • Avec 4 colliers de retenue (par conduit de 2 m)

  • Trous de base en double rangée
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Hauteur

62 mm

Largeur

110 mm

Couleur

Blanc pur RAL 9010

Longueur du conduit

2 m

Matière

PVC - Polychlorure de vinyle

Inflammable

Faiblement inflammable, auto-extinction

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Boîtier de montage dappareil

APPBOX-F.CBLDCT-H50MM

Pour conduit mural BR 80 et conduit d'appui de fenêtre FB
x 40 pcs