Goupille cannelée ISO 8744 acier inoxydable A1 ISO 8744, acier inoxydable A1, brut
Goupille cannelée ISO 8744 acier inoxydable A1
GOUPILLE-CANNELEE-ISO8744-A1-5X40
Art. N° 0248540540
EAN 4046777556025
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Normes | ISO 8744 |
Matière | Acier inoxydable A1 |
Finition | Brut |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Diamètre nominal (d) | 5 mm |
Longueur (l1) | 40 mm |
Poids du produit (par pièce) | 6,055 g |