Goupille conique avec filetage femelle, non trempée

Goupille conique DIN7978 acier non trempée
GOUPILLE-CYL-DIN7978-A-14X80

Art. N° 024714 80

EAN 4046778024776

Prix affichés aux clients après connexion
Goupille conique avec filetage femelle, non trempée

Art. N° 024714 80

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 10 pcs

Afficher la disponibilité dans une boutique Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

DIN 7978 acier non trempé brut
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Diamètre nominal (d1)

14 mm

Longueur (l1)

80 mm

Filetage de raccordement (D)

M8

Longueur filetée (filetage métrique) (t1)

12 mm

Profondeur du trou (t2)

20 mm

Normes

DIN 7978

Forme

A

Matière

Acier

Finition

Brut

Design

Rectifié, Non trempé

Conforme à la norme RoHS

Oui