Goupille cylindrique ISO 8735 M6 acier brut type A trempé (avec chanfrein et taraud)
Goupille cylindrique ISO 8735 h6 acier forme A
GOUP-CYL-HDND-ISO8735-A-H6-10X35
Art. N° 509561035
EAN 4057709714703
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Diamètre nominal avec tolérance h6
ISO 8735 remplace la norme DIN 7979 retirée.
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Diamètre nominal (d1) | 10 mm |
Longueur (l1) | 35 mm |
Filetage de raccordement (d2) | M6 |
Longueur filetée (filetage métrique) (t1) | 10 mm |
Profondeur du trou (t2) | 16 mm |
Normes | ISO 8735 |
Matière | Acier |
Finition | Brut |
Design | Type A, entièrement trempé |
Dureté Vickers, HV | 650 HV |
Classe de tolérance | h6 |
Conforme à la norme RoHS | Oui |