Goupille d'arrêt Pour Nova Pro Scala

Goupille d'arrêt pour Nova Pro Scala

Art. N° F102131869

EAN 9003012812839

Prix affichés aux clients après connexion
Goupille d'arrêt Pour Nova Pro Scala

Art. N° F102131869
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
Peut être utilisé avec les cadres Nova Pro Scala de hauteur H90/H122/H186/H250

Compatible avec la barre de verrouillage centralisé à rainure SVS3.



Vissé sur le côté du système Nova Pro Scala à l'aide de vis à tôle.

Indication

0650827011253513Nous recommandons l'utilisation d'un foret à centrer (réf. ) pour centrer les vis à tôle (réf).

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Mode d'emploi

Les cadres Nova Pro Scala peuvent désormais être verrouillés à l'aide de la barre de verrouillage centralisé SVS3. De plus, le dispositif de blocage des tiroirs du système de verrouillage évite l'ouverture simultanée de plusieurs tiroirs et empêche ainsi les meubles autoportants de basculer.

Matière

Polyamide - PA 6 GF30

Couleur

Stone

Type de montage

A visser

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Barillet de verrouillage centralisé SVS3 pour le kit complet pour tiroir Nova Pro Scala, réglable par écart de 32 mm

CENTLOKROD-SVS3-SCALA-HE15-MS5000
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
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Verrouillage centralisé MS 5000

MS5000-ZENTVERSHL-SVS3

Plusieurs types de verrouillage possibles
x 1 pcs
Rosace de conception MS 5000 de type A

DESIGNROZET A VERNIKKELD MS5000

MS 5000 Barillet interchangeable

BARILLET MS 5000 VARIURE DIFFERENTE

Convient à toutes les serrures MS 5000