Grado S3 SYMPATEX® Sicherheitsstiefel
Sicherheitsstiefel S3 SYMPATEX Grado
STIEFEL SYMPATEX GRADO S3 SCHWARZ 42
Art.-Nr. M022053042
EAN 4250241910385
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
- Atmungsaktives Vollleder
- Innenfutter aus Textil, wasserdichte und atmungsaktive SYMPATEX® Membrane
- Stahlzehenschutzkappe, Durchtrittschutz aus Stahl
- Rutschhemmende Gummi-Laufsohle SRC HRO, Normalweite 10,5
- SYMPATEX®
- Ca. 900 g/Schuh in Größe 42
SYMPATEX® ist eine eingetragene Marke der Sympatex Technologies GmbH, DE.
Datenblätter(X)
Farbe | Schwarz |
Größe | 42 |
Obermaterial Schuhe | Rindsleder |
Sicherheitskategorie | S3 |
Normen | ISO 20345 |
Fußweite | 10,5 (Normalweite Sicherheitsschuhe) |
Schuhgröße UK | 8 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!