Graisse multi-usage I
Graisse multi-usage type I
Art. N° 0893870104
EAN 4061975583543
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
- Stable sous de fortes contraintes et résistante à l'oxydation
- Forme un film lubrifiant idéal pour repousser les poussières et les saletés
- Bonnes propriétés adhésives
- Sans silicone, sans acide, sans résine et sans AOX
Les graisses sont fournies dans des cartouches en plastique. Les cartouches en plastique améliorent le stockage sans fuite même en cas de température ambiante élevée. Stocker les cartouches à la verticale, idéalement dans un endroit frais et sec ! Les consignes d'utilisation des constructeurs de véhicules, de machines et d'appareils doivent être respectées. Pour plus d'informations, se référer à la fiche de données techniques.
Fiches de données de sécurité(X)
Graisse multi-usage à base d'huile minérale saponifiée au lithium, particulièrement adaptée à la lubrification des paliers lisses et des roulements soumis à des charges normales.
Retirer le couvercle à l'aide du levier, puis tendre la goupille coulissante et le ressort et insérer la cartouche. Visser la tête, désengager la goupille coulissante ; la pompe manuelle est prête à l'emploi.
Poids net | 50 kg |
Diamètre | 383 mm |
Base savon | 12-Hydroxystéarate de lithium |
Code de graisse | K2K-30 |
Température d'utilisation min./max. | -30 jusqu'à 130 °C |
Couleur | Jaune |
Classe NLGI/conditions | 2 / avec la norme DIN 51818 |
Viscosité d'huile de base, cinématique/conditions | 110 mm²/s / à 40°C |
Pénétration travaillée min./max. /conditions | 265 x 0,1 mm-295 / conforme à la norme DIN ISO 2137 |
Durée/catégorie de protection anticorrosion | Catégorie de corrosion 0 |
Charge de soudage VKA | 1800 N |
Durée de stockage après production | 60 Mois |
Base d'huile | Huile minérale |
Système de lubrification | Huile |
Odeur/parfum | Caractéristique |
Densité | 900 kg/m³ |
Conditions de densité | à 20°C |
Conditions de viscosité de la base d'huile | à 40°C |
Température d'utilisation min. | -30 °C |
Température d'utilisation max. | 130 °C |
Conditions de pénétration | conforme à la norme DIN ISO 2137 |
Conditions pour la nuance NLGI | avec la norme DIN 51818 |
Conditions de durée de protection anticorrosion | conforme à la norme DIN 51802, test SKF Emcor |
Conditions pour charge de soudage VKA | conforme à la norme DIN 51350-4, test VKA (Institut pour les moteurs à combustion interne) |
Sans silicone | Oui |
Sans acide | Oui |
Sans métaux lourds | Oui |
Chlorique | Non |
Résistance à | Eau |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!