Grano con esagono incassato con punta tronca ISO 4026, acciaio 45H, zincato, passivato bianco (A2K)
Acciaio zincato 45H ISO 4026
GRANO-TRNC-ISO4026-45H-EI2,5-(A2K)-M5X40
Cod. art. 025505 40
EAN 4052703861255
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
La classe di durezza 45H corrisponde a una durezza di 450 HV
La normativa DIN 913 è stata sostituita dalla normativa ISO 4026 | Ci sono alcune analogie | Diametri nominali per M1.4, M1.8, M14, M18, M22 rimossi | Classi di durezza per l’acciaio inossidabile introdotte.
Caratteristiche tecniche(X)
I grani in acciaio sono concepiti esclusivamente per sollecitazioni a pressione (vedere anche DIN EN ISO 898-5). Sono utilizzabili ad esempio per il serraggio in una ghiera d'arresto o per esercitare pressione su una controparte. I grani in acciaio sono quindi molto duri per garantire la forza torsionale nell'esagono incassato durante il serraggio e l'allentamento.
Grani saldati, serrati con dadi o sollecitati a flessione sono da ritenere come applicazioni improprie e scorrette. Sollecitazioni a trazione o a taglio sono applicazioni improprie che possono comportare dei malfunzionamenti (rottura del grano).
Punta:
I grani in acciaio inossidabile A2/A4 che non sono temprati, possono essere sollecitati eventualmente anche a trazione.
![]() | |
Tipo filettatura x diametro nominale (d1) | M5 |
Lunghezza (l1) | 40 mm |
Diametro punta piana smussata (d2) | 3,5 mm |
Azionamento interno (s1) | HS2.5 |
Normative | ISO 4026 |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato |
Classe di durezza | 45H |
Tipo di attacco | Esagono incassato |
Tipo filettatura | Filetto metrico |
Forma filettatura | Filettatura metrica standard |
Forma punta | Cono troncato |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |