Grano con esagono incassato e punta a coppa ISO 4029, acciaio 8.8, zincato (A2K)

WN 4029 acciaio 8.8 zincato
GRANO-COPP-WN4029-45H-8.8-(A2K)-M8X45

Cod. art. 51280845

EAN 4046777719147

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Grano con esagono incassato e punta a coppa ISO 4029, acciaio 8.8, zincato (A2K)

Cod. art. 51280845

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Numero
UI
x 200 pz.

Mostra la disponibilità di un negozio Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti

Indicazione

La normativa DIN 916 è stata sostituita dalla normativa ISO 4029 | Sono presenti alcune analogie | Diametri nominali per M1.4, M1.8, M14, M18, M22 rimossi | Classi di durezza per l'acciaio inossidabile introdotte.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Tipo filettatura x diametro nominale (d1)

M8

Lunghezza (l1)

45 mm

Diametro punta a coppa (d2)

5 mm

Azionamento interno (s1)

HS4

Normative

WN 4029

Materiale

Acciaio

Superficie

Zincato

Tipo di attacco

Esagono incassato

Forma punta

Punta a coppa

Conformità alla normativa RoHS