Grille de ventilation de sol en acier inoxydable
Grille de ventilation de sol en acier inox
VENTILATION DE SOL-BLES
ORSYMOBIL
Register now and access more than 60,000 products
Ne convient pas pour le VW T5. Respecter les dispositions relatives au transport de bouteilles de gaz dans les véhicules fermés stipulées dans la réglementation ADR du transport de bouteilles de gaz industriel en véhicule et dans la directive Santé et sécurité 590.
Il doit y avoir au moins deux grilles d'aération dans l'espace de chargement, une au sol et une au niveau du plafond.
Fiches de données de sécurité(X)
Pour que l'espace de chargement soit bien ventilé, les bouches d'aération doivent être disposées en diagonale, dans la mesure du possible. Une section transversale d'au moins 100 cm2 doit rester dégagée autour de chaque bouche d'aération. En cas de transport de bouteilles de gaz, vérifier que les bouches d'aération ne sont pas obstruées. L'espace de chargement doit être isolé de la cabine de conduite.
Désignation du type | BLES |
Largeur | 195 mm |
Hauteur | 95 mm |
Profondeur | 195 mm |
Poids du produit (par pièce) | 0,800 kg |
Matière | Acier inoxydable |
Finition | Poli Chromé |
Couleur | Couleur acier inoxydable |