Grille de ventilation pour toit de véhicule
Grille de ventilation de toit
VENTILATION DE TOIT DL110
ORSYMOBIL
Register now and access more than 60,000 products
- Respecter les dispositions relatives au transport de bouteilles de gaz dans les véhicules fermés stipulées dans la réglementation ADR du transport de bouteilles de gaz industriel en véhicule et dans la directive Santé et sécurité 590.
- Il doit y avoir au moins deux éléments d'aération dans l'espace de chargement, un au plancher et un au niveau du plafond.
Fiches de données de sécurité(X)
Pour que l'espace de chargement soit bien ventilé, les bouches d'aération doivent être disposées en diagonale, dans la mesure du possible. Une section transversale d'au moins 100 cm² doit rester dégagée autour de chaque bouche d'aération. En cas de transport de bouteilles de gaz comprimé, vérifier que les bouches d'aération ne sont pas obstruées. L'espace de chargement doit être isolé de la cabine de conduite.
Désignation du type | DL110 |
Largeur | 115 mm |
Hauteur | 70 mm |
Profondeur | 250 mm |
Poids du produit (par pièce) | 0,250 kg |
Matière | ABS |
Couleur | Noir |