Grinding disc CERALINE
GDISC-CK-LS-ST/A2-CE-TH7,0-BR22,23-D230
Ürün no. 0664882307
EAN 4061975332479
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Çap x kalınlık | 230 x 7,0 mm |
Matkap deliği | 22,23 mm |
Tasarım | Krank |
Maks. devir sayısı | 6600 dev/dk |
İşlenecek malzeme | Çelik, Paslanmaz çelik |
Maks. dairesel hız | 80 m/s |
Değişkenlik (nokta sistemi) | 3/4 nokta |
Hizmet ömrü (nokta sistemi) | 4/4 nokta |
Sökme hızı (nokta sistemi) | 4/4 nokta |
Çıkarma performansı (nokta sistemi) | 4/4 nokta |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!