Grinding polish 3in1, P - one step
POL-(ONE STEP 3IN1)-P-1KG
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
İçerik ağırlığı | 1 kg |
Kap | Şişe |
Kimyasal baz | Su, hidrokarbon |
Koku/oda kokusu | Özellik |
Renk | Mavi |
pH değeri | 7,8 |
Yoğunluk | 1,04 g/cm³ |
Üretimden itibaren raf ömrü | 24 Ay |
Üretimden itibaren raf ömrünü koruma koşulları | 5°C - 35°C arasında |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!