Gripzange
Gripzange ZEBRA mit langen geraden Backen
GRPZANG-(BACKEN-LANG/GD)-L165MM
Art.-Nr. 071309 03
EAN 4045727294154
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
- Leichtgängiger Lösehebel mit Federmechanismus
- Einhandbedienung – ziehen statt pressen
- Kontermutter zur Arretierung der Spannweite, gleichbleibende Einstellung bei sich wiederholenden Arbeitsgängen
- Ergonomisches und ansprechendes Design
- Bequeme und mühelose Handhabung
- Hochwertige Epoxybeschichtung, Schweißperlen bleiben kaum haften
- Geringere Rostunterwanderung als bei Nickel
- 10-mal bessere Rostbeständigkeit als eine Nickelbeschichtung
Datenblätter(X)
Länge | 165 mm |
Spannweite min./max. | 0-55 mm |
Werkstoff | Stahl |
Produktgewicht (per Stück) | 194,000 g |