Gripzange mit Prismabacken - GRPZANG-UNIBACKEN-L200MM Gripzange mit Prismabacken - GRPZANG-UNIBACKEN-L200MM
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf http://www.wuerth.at anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Gripzange mit Prismabacken - GRPZANG-UNIBACKEN-L200MM - 1
Gripzange mit Prismabacken - GRPZANG-UNIBACKEN-L200MM - 2

Gripzange mit Prismabacken

Gripzange mit Universalbacken
GRPZANG-UNIBACKEN-L200MM

Art.-Nr. 071309 25

EAN 4045727295885

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Gripzange mit Prismabacken

Art.-Nr. 071309 25
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
Für eine Vielzahl von Spannmöglichkeiten durch die Kombination von gerader und halbrunder Backenform
  • Leichtgängiger Lösehebel mit Federmechanismus

  • Bequeme und mühelose Einhandbedienung – ziehen statt pressen

  • Hergestellt aus hochfestem Walzstahl, sowie teilweise geschmiedet und ölgehärtet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge

200 mm

Spannweite min./max.

0-40 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Epoxy Beschichtung

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen