Gripzangen-Satz - GRPZANG-SORT-(UNI-BACKEN)-3TLG Gripzangen-Satz - GRPZANG-SORT-(UNI-BACKEN)-3TLG
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf http://www.wuerth.at anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Gripzangen-Satz - GRPZANG-SORT-(UNI-BACKEN)-3TLG - 1
Gripzangen-Satz - GRPZANG-SORT-(UNI-BACKEN)-3TLG - 2

Gripzangen-Satz

Gripzangen-Satz ZEBRA 3-teilig
GRPZANG-SORT-(UNI-BACKEN)-3TLG

Art.-Nr. 071309 28

EAN 4045727326879

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Gripzangen-Satz

Art.-Nr. 071309 28
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
Mit Universalbacken
  • Leichtgängiger Lösehebel mit Federmechanismus

  • Einhandbedienung – ziehen statt pressen

  • Kontermutter zur Arretierung der Spannweite, gleichbleibende Einstellung bei sich wiederholenden Arbeitsgängen

  • Ergonomisches und ansprechendes Design

  • Hochwertige Epoxybeschichtung, Schweißperlen bleiben kaum haften

  • Geringere Rostunterwanderung als bei Nickel
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anzahl Teile im Sortiment/Set

3 STK

Gripzangen-Satz inklusive:
1 x
Gripzange mit Prismabacken

GRPZANG-UNIBACKEN-L200MM

Beschreibung:
Länge: 200 mm
Für eine Vielzahl von Spannmöglichkeiten durch die Kombination von gerader und halbrunder Backenform
Menge: 1 x
1 x
Gripzange mit Prismabacken

GRPZANG-UNIBACKEN-L235MM

Beschreibung:
Länge: 235 mm
Für eine Vielzahl von Spannmöglichkeiten durch die Kombination von gerader und halbrunder Backenform
Menge: 1 x
1 x
Gripzange mit Prismabacken

GRPZANG-UNIBACKEN-L300MM

Beschreibung:
Länge: 300 mm
Für eine Vielzahl von Spannmöglichkeiten durch die Kombination von gerader und halbrunder Backenform
Menge: 1 x