Grout removal tool FF 180-68
SLCTR-EL-(FF 180-68)
Ürün no. 57062102
EAN 4068362378997
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Nominal voltaj | 230 V |
Güç girişi | 1400 W |
Maks. rölanti devri | 7,300 dev/dk |
Pul çapı | 180 mm |
Makine ağırlığı | 4 kg |
Kablo uzunluğu | 4 m |
Maks. kesme derinliği | 68 mm |
CUTDISC-DIA-LSRS-WINDOWJOINT-BR25,4-D180
SP-CABLE-WITH-PLUG