Willkommen bei Würth Österreich Nur für Gewerbetreibende

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Grundierung Roststop Aerosol

Grundierung Roststop Aerosol
GRNDG-SPRAY-HELLGRAU-400ML

Art.-Nr. 0890180
EAN 4045989829453

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einem Würth Shop anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Schnelltrocknender Korrosionsschutz und Lackgrund für metallische Oberflächen.

Überlackierbar


Nach 3 Stunden mit allen handelsüblichen Decklack systemen überlackierbar



Safety-Produkt


Reduziertes Gefahrenpotential am Arbeitsplatz



Überspachtelbar



Umweltfreundlich, da auf Dispersionsbasis



Sehr gut als Grundierung für PU- und MS-Polymer-Dichtmassen geeignet



Nach dem Abtrocknen mit allen handelsüblichen Decklacken überlackierbar

VERORDNUNG (EU) 2019/1148 über die Vermarktung und Verwendung von Ausgangsstoffen für Explosivstoffe: Dieses Produkt wird durch die Verordnung (EU) Nr. 2019/1148 reguliert: Alle verdächtigen Transaktionen, sowie das Abhandenkommen und der Diebstahl erheblicher Mengen sind der zuständigen nationalen Kontaktstelle (Bundeskriminalamt Büro 3.3) zu melden. Der Erwerb, die Verbringung, der Besitz oder die Verwendung des betreffenden beschränkten Ausgangsstoffs für Explosivstoffe, durch Mitglieder der Allgemeinheit, unterliegt einer Beschränkung gemäß Artikel 5 Absätze 1 und 3 und einer Meldepflicht gemäß Artikel 9.
Siehe https://www.bmk.gv.at/themen/klima_umwelt/chemiepolitik/recht/eu_vo/ausgangsstoffe-explosiv.html
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Sicherheitsdatenblatt

Inhalt

400 ml

Farbe

Hellgrau

Schichtdicke max.

50 µm

Verarbeitungstemperatur max.

30 °C

Temperaturbeständigkeit min./max.

80 bis 30 °C

Temperaturbeständigkeit max.

30 °C

Verarbeitungstemperatur min.

5 °C

Lagerfähigkeit ab Herstellung

36 Monate

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen