Grzechotka do bitów 1/4 cala
Grzechotka do bitów 1/4 cala
POKRĘTŁO 1/4 MINI
ZEBRA
Register now and access more than 60,000 products
- Końcówka: Do końcówki roboczej do łbów sześciokątnych 1/4", zgodnie z DIN 3126-C 6.3 i E 6.3
- Główka: Bardzo kompaktowa główka z grzechotką, 64 drobne zęby
- Powierzchnia: wykończenie chromowane
- 2-częściowy uchwyt, niezwykle smukła konstrukcja, wygięty w dół pod kątem 10°
- Bardzo trwała konstrukcja, maks. moment obrotowy 40 Nm
Materiały dodatkowe(X)
Rozmiar nasadki | C 6,3 (1/4 cala) |
Rodzaj napędu | Do sześciokąta zewnętrznego |
Wysokość główki grzechotki | 10 mm |
Średnica grzechotki | 16,6 mm |
Grubość uchwytu | 10,5 mm |
Szerokość uchwytu | 15 mm |
Długość | 100 mm |
Powłoka | Chromowane |
Materiał uchwytu | Tworzywo sztuczne 2-składnikowe |