Grzechotka do bitów 10 mm
Pokrętło z grzechotką do końcówek 10 mm
GRZECHOTKA DO BITOW-10 MM
ZEBRA
Register now and access more than 60,000 products
- Główka: 72 zęby,
- kąt obrotu 5°
- Okrągła, kompaktowa główka
- Korpus: chromowany
- Antypoślizgowy 2-częściowy uchwyt
Materiały dodatkowe(X)
Średnica grzechotki (D2) | 20 mm |
Długość (L1) | 175 mm |
Wysokość główki grzechotki (B1) | 19 mm |
Średnica uchwytu (D1) | 26 mm |