Grzechotka dźwigniowa 3/4 cala
Grzechotka dźwigniowa, 3/4 cala
Register now and access more than 60,000 products
- 36 z. i dwustopniowe (podwójne) zapadki.
- Dwie zapadki są mocno zakotwiczone w głowicy grzechotki. Sprężyny są również zamocowane.
- Moc przekładni grzechotki jest przenoszona pionowo do zapadek, co zapobiega przeskakiwaniu mechanizmu zapadkowego.
Materiały dodatkowe(X)
Do użytku w sektorze pojazdów użytkowych, a także maszyn budowlanych i rolniczych
Długość dźwigni | 1000 mm |
Mocowanie | 3/4 cala |
Średnica grzechotki | 80 mm |
Powłoka | Chromowane na wysoki połysk z wykończeniem satynowym |
Materiał | Stal |
Materiał uchwytu | Stal |
Masa produktu (jednej sztuki) | 2800 g |