Guanti monouso in nitrile Senza polvere, nero
Guanto monouso in nitrile D5000
GUANTO-MONOUSO-NITRILE-NERO-5,0G-TG10/XL
Cod. art. 0899470184
EAN 4065233007536
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
- Guanto di protezione in nitrile
- Finitura microruvida sul palmo
- Processo di produzione senza silicone
- Senza polvere
- Ambidestro
- Spessore materiale: (+/-0,01 mm)
- Dita: 0,12 mm
- Palmo: 0,09 mm
- Polso: 0,075 mm
- Lunghezza totale: 240 mm
Caratteristiche tecniche(X)
- Attività di laboratorio
- Ristorazione
- Industria farmaceutica, chimica, elettronica
- Pittura, verniciatura e lucidatura
- Lavori di pulizia e manutenzione
- Officine meccaniche
Colore | Nero |
Misura | XL |
Materiale | Nitrile |
Rivestimento interno | Senza polvere, Con clorinazione |
Normative | EN 374 |
Categoria | 3 |
Lunghezza | 240 cm |
Spessore materiale | 0,1 mm |
Spessore materiale dito (liscio) | 0,14 mm |
Spessore materiale del palmo (zigrinato) | 0,09 mm |
Spessore materiale polsino (liscio) | 0,08 mm |
Tolleranza spessore materiale (+/-) | 0,02 mm |