Güçlü yan keski DIN ISO 5749

YAN KESKİ-L180MM

Ürün no. 071401 553

EAN 4050642466487

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Güçlü yan keski DIN ISO 5749

Ürün no. 071401 553
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
Piyano teli, sert ve yumuşak telleri kesmek için
  • Frezelenmiş hassas kesme kenarı sayesinde güç tasarrufu sağlayan, temiz kesme işlemi

  • Yüksek kaliteli takım çeliği, maksimum yükler altında bile uzun kullanım ömrü ve kesme yüzeylerinin kalitesini artırır

  • Rahat çalışma ve optimum kuvvet aktarımı için dar yaka profilli, ergonomik ve kaymaz 2 bileşenli konforlu tutma sapı

  • İndüktif olarak sertleştirilmiş hassas kesme çeneleri

  • Yüzey: Tamamen taşlanmış ve krom kaplamalı

  • Mafsal: Bindirme mafsalı, perçinle birleştirilmiş
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Uzunluk (L)

180 mm

Uzunluk (inç) (L)

7 in

Maks. orta tel çapı kesme kapasitesi

3,8 mm

Maks. sert tel çapı kesme kapasitesi

2,7 mm

Maks. piyano teli çapı kesme kapasitesi

2,2 mm

Maks. yumuşak tel çapı kesme kapasitesi

4,0 mm

Malzeme

Çelik

Yüzey

Krom kaplamalı

Derz tipi

Bindirmeli mafsal

Tutma kolu malzemesi

2 bileşenli plastik

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler