Gümüş lehim no. 3
Gümüş lehim no. 3
Ürün no. 09871332
EAN 4053479057576
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Tel çapı | 2 mm |
Sargı çapı | 60 mm |
İçerik ağırlığı | 250 g |
Min./maks. erime sıcaklığı | 224 - 221 °C |
Maks. işlem sıcaklığı | 224 °C |
Min. erime sıcaklığı | 224 °C |
Maks. erime sıcaklığı | 221 °C |
Min. işlem sıcaklığı | 221 °C |
Malzeme göstergesi | S-Sn97Ag3 |