Güvenli elektrik kablosu makarası EKA-S

Güvenli elektrik kablosu makarası EKA-S

Ürün no. 077401703

EAN 4062856435913

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Güvenli elektrik kablosu makarası EKA-S

Ürün no. 077401703
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
Practical safety electrical cable reel with high-quality H07RN-F rubber cable to ensure order and safety in the workplace
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kablo uzunluğu (rulo halinde)

17 m

Kablo tipi

H07RN-F

Kablo uzunluğu (harici)

1,25 m

IP koruma sınıfı

IP 44

Nominal voltaj

240 V/AC

Güç (kablo sarılı)

1600 W

Güç (kablo açık)

2400 W

Min./maks. sıcaklık koşulları

-10 - 50 °C

Uzunluk x genişlik x yükseklik

496 x 194 x 397 mm

Soket tipi

Üç adet darbeye dayanıklı priz, 16 A, Tip F

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler