Guida

Binario guida accessori porta scorrev inte Schimos

Cod. art. 0687914003

EAN 4050382342218

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Guida

Cod. art. 0687914003
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
Per accessori per porte scorrevoli da interni Schimos

Materiale: Alluminio anodizzato F1

Indicazione

Per il montaggio a parete, le staffe di montaggio a parete vanno ordinate separatamente.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per porte scorrevoli da interni in legno e vetro montate a parete, ad architrave o a soffitto

Materiale

Alluminio

Superficie

Anodizzato

Colore

Argento F1

Lunghezza guida

2500 mm

Ideale per

Porte in legno, Porte in vetro

Opzione di fissaggio

Montaggio a parete, Montaggio a soffitto

Capacità di carico max

40 kg