Gummilippe Refills Lkw
REFILLS-Gummilippe Lkw
GU-SHBWISCH-LKW-PRFLST8,5-L1050MM
Art.-Nr. 0848181050
EAN 4024835970198
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
- Wischqualität und Lebensdauer nahezu gleich der Original-Wischer
- Hohe Temperatur- und Säurebeständigkeit
- Umweltfreundlich
- Industrieverpackung mit Eurolochung
- Montageanleitung und entsprechende Schablone inklusive
- Optimale Ergänzung zu jedem Scheibenwischer-Sortiment
- Schnelle und einfache Montage
- Sofortige Abdeckung nahezu aller neu auf den Markt kommenden Fahrzeuge
- Wesentliche Zeiteinsparung
- Kein Suchen und Organisieren von „Exoten“-Wischern
- Sehr geringe Lagerhaltung
Datenblätter(X)
Passend auf alle, ob Heck- oder Front-, Scheibenwischer aller Wischermarken
Das Refill nach Einführung in das Wischergestell bei einer Überlänge von ca. 1,5 cm abschneiden. Auf gar keinen Fall die Bügelkrallen zusammendrücken, da dadurch das Gummiprofil in der Führung nicht laufen kann und somit das Wischbild verschlechtert
Länge | 1050 mm |
Profilstärke | 8,5 mm |
UV-Beständigkeit | Ja |
Werkstoff | Gummi-Kunststoff |