Witamy w Würth Austria Tylko dla firm

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Gumowe pióro REFILLS

REFILLS wym. gum. pióro, sam. ciężar.
PIORO DO WYCIERACZKI 1050X8,5MM

Nr art. 0848181050
EAN 4024835970198

Ceny dostępne po zalogowaniu

Show availability in Würth branch offices
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Register now and access more than 60,000 products

Do samochodowych konwencjonalnych wycieraczek przedniej szyby
  • System zatrzaskowy nowej generacji

  • Jakość wycierania i trwałość praktycznie takie same jak oryginalnych wycieraczek

  • Wysoka odporność na ciepło i kwasy

  • Przyjazne dla środowiska

  • Opakowania przemysłowe z otworem typu europejskiego

  • Instrukcje montażu i odpowiedni szablon w zestawie

  • Optymalnym dodatek do każdego asortymentu wycieraczek

  • Szybki i łatwy montaż

  • Prawie do wszystkich nowych pojazdów

  • Znaczna oszczędność czasu

  • Bez potrzeby wyszukiwania i dopasowywania „egzotycznych” wycieraczek

  • Małe wymagania magazynowania

  • Bez niesprzedawalnych pozycji
Uwaga

Nadmiar pióra odciąć po wprowadzeniu go do szkieletu wycieraczki pozostawiając ok. 1,5 cm od zacisku. Nigdy nie zaciskać ponownie uchwytów ramion, gdyż zapobiega to poruszaniu się gumowego profilu w prowadnicy, a zatem wpływa negatywnie na prawidłową pracę wycieraczki.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Nadaje się do wszystkich marek wycieraczek szyb – przednich lub tylnych

Długość

1050 mm

Grubość profilu

8,5 mm

Odporne na promieniowanie UV

Tak

Materiał

Kauczuk, tworzywo sztuczne