Gumowy zawór samochodowy zatrzask
Vehicle rubber valve snap-in
TYRVLVE-TR415-RUBBER-15,7X42,5MM
Register now and access more than 60,000 products
Wyprodukowany zgodnie z normą DIN 7780
100% produktów testowanych przez producenta pod kątem szczelności
Przykład daty wygrawerowanej laserowo na korpusie zaworu:
W4511 oznacza Würth, tydzień kalendarzowy 45 w 2011 roku
W przypadku przechowywania zgodnie z wymaganiami normy DIN 7716 zaleca się montowanie zaworów gumowych w ciągu 24 miesięcy od wyprodukowania. Montaż należy bezwzględnie wykonywać przy użyciu odpowiedniego narzędzia (dźwignia do montażu zaworu, nr kat. PR01_071554_04) oraz smarowania (pasta do montażu opon, nr kat. PR01_08901241 lub nr kat. PR01_08901221)
Ograniczenie związane z prędkością:
- W przypadku opon bezdętkowych w samochodach osobowych poruszających się z prędkością maks. >210 km/h (V, W, Y lub ZR) należy stosować zawory metalowe (zaciskowe) lub wsporniki zaworów w celu ograniczenia odchylenia zaworu do kąta maks. 25°.
- W niektórych przypadkach sama konstrukcja obręczy zapewnia ograniczenie odchylenia zaworu (należy to sprawdzić we własnym zakresie).
Materiały dodatkowe(X)
Długość (L) | 42,5 mm |
Odpowiednie do felgi o średnicy otworu | 15,7 mm |
Materiał | Stal |
Powłoka | Bez osłony |